Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Li-Ion Akkupack, 4-Zellen 78 x 68 x 19 mm 7.4V / 5.2Ah, Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Li-Ion Akkupack, 4-Zellen 78 x 68 x 19 mm 7.4V / 5.2Ah, Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1449412
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1449412
EAN/GTIN:
     5056279058483
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku-Packs
Akkupack
Chemie = Lithium-Ion
Nennspannung = 7.4V
Anzahl von Zellen = 4
Kapazität = 5.2Ah
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Größe = 78 x 68 x 19 mm
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C
Verpackungseinheit = 1

Wiederaufladbarer Li-Ion-Akkupack von RS Pro mit 7,4 V Batterie, 5,2 AhSie benötigen eine effiziente Möglichkeit, Ihre Batterien aufzuladen? Der wiederaufladbare 7,4-V-Lithium-Ionen-Akkupack von RS Pro mit vier Zellen hilft bei der Optimierung des Batterie- und Batterie- verbrauchs. Dieses Produkt wurde für den gewerblichen und privaten Einsatz entwickelt. Sie können die Batterien in Produkten wie Spielzeug sowie mit Geräten wie Notstromquellen und Speicherpuffern verwenden. Die Packung ist blau und in einem Durable, schwer entflammbaren Polyvinylchlorat (PVC)-Gehäuse untergebracht. Sie können die Batterien bei Temperaturen von +20 °C bis +60 °C betreiben, was das Gerät zu einer gangbaren Option für Arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen macht, bei denen eine hohe Wärmebeständigkeit in Betracht gezogen wird. Dieses Produkt ist Teil unserer RS Pro Serie, die von Ingenieuren auf Langlebigkeit und Funktionalität geprüft wurde. Er ist RoHS-konform, sodass Sie sicher sein können, dass er frei von gefährlichen Materialien ist.Eigenschaften und Vorteile• Li-Ion-Zusammensetzung • Vier Zellen • Abmessungen: 78 mm (L) x 68 mm (H) x 19 mm (H) • Kapazität von 5,2 Ah • Betriebstemperatur von -10 °C bis +60 °C. • Spannung von 7,4 V • Drahtanschlussklemmen • RoHS-konform, also frei von schädlichen SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Chemie:
Lithium-Ion
Nennspannung:
7.4V
Anzahl von Zellen:
4
Kapazität:
5.2Ah
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Größe:
78 x 68 x 19 mm
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60°C
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, li-ion akkupack 7,4volt, akku packs, akku-packs 7.4 v, 1449412, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, RS PRO, Sg1865074V52A2S2PC4, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.