| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1449501 Herst.-Nr.: Isolated-RS-EK EAN/GTIN: 5059041249911 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Zum Einsatz mit = Starterkits (STKs) EFM8 und EFM32 Vorgestelltes Gerät = Isolated-RS-EK Kit-Name = Isolated RS485 and RS232 Evaluation Kit
Das isolierte RS232/RS485-Evaluierungskit ist eine Demo- und Evaluierungsplattform für die Erstellung isolierter RS232- und RS485-Lösungen. Es kann in Verbindung mit den MCU-Starterkits (STKs) EFM32 und EFM8 verwendet werden. Es vereinfacht die Erstellung einer isolierten RS-Lösung durch eine bereits vorgefertigte und funktionstüchtige Plattform.RS232/RS485-Transceiver 20-polige Stiftleiste für den Anschluss an MCU-Starterkits Nullmodem-DB9-Kabel 2 Isolatoren Ausbrechpunkte Loopback-Steckbrücken für eine einfache Evaluierung Vorspannungsoptionen für RS485 Schreibsteuerungsoptionen für RS485 Transformator für einfache Leistungsübertragung über die Isolierung hinweg Status-LEDs Benutzerhandbuch Beispielcode in Simplicity Studio Schaltbilder Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Zum Einsatz mit: | Starterkits (STKs) EFM8 und EFM32 | Vorgestelltes Gerät: | Isolated-RS-EK | Kit-Name: | Isolated RS485 and RS232 Evaluation Kit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, 1449501, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Silicon Labs, IsolatedRSEK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 56,80* | € 79,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 47 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 62,20* | € 80,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|