| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1449502 Herst.-Nr.: Isolated-USB-EK EAN/GTIN: 5059041429795 |
| |
|
| | |
| Kit-Klassifizierung = Evaluierungsbausatz Zum Einsatz mit = Starterkits (STKs) EFM8 und EFM32 Vorgestelltes Gerät = Isolated-USB-EK Kit-Name = Isolated USB Evaluation Kit
Das isolierte RS232/RS485-Evaluierungskit ist eine Demo- und Evaluierungsplattform für die Erstellung isolierter RS232- und RS485-Lösungen. Es kann in Verbindung mit den MCU-Starterkits (STKs) EFM32 und EFM8 verwendet werden. Es vereinfacht die Erstellung einer isolierten RS-Lösung durch eine bereits vorgefertigte und funktionstüchtige Plattform.RS232/RS485-Transceiver 20-polige Stiftleiste für den Anschluss an MCU-Starterkits Nullmodem-DB9-Kabel 2 Isolatoren Ausbrechpunkte Loopback-Steckbrücken für eine einfache Evaluierung Vorspannungsoptionen für RS485 Schreibsteuerungsoptionen für RS485 Transformator für einfache Leistungsübertragung über die Isolierung hinweg Status-LEDs Benutzerhandbuch Beispielcode in Simplicity Studio Schaltbilder Weitere Informationen: | | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsbausatz | Zum Einsatz mit: | Starterkits (STKs) EFM8 und EFM32 | Vorgestelltes Gerät: | Isolated-USB-EK | Kit-Name: | Isolated USB Evaluation Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1449502, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Silicon Labs, IsolatedUSBEK, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 51,15* | € 69,62* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 52,85* | € 69,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|