Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CBF, 0603, 500mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449838
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279263
EAN/GTIN:
     5059042665123
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0603
Impedanz bei 100 MHz = 220Ω
Nennstrom = 500mA
Typ = EMI Unterdrückung
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Gleichstromwiderstand max. = 300mΩ
Material = Ferrit

Mehrschichtiges Hochgeschwindigkeits-Ferrit, SMD – Serie WE-CBF. Ausgezeichnete EMI-Schutzeigenschaften und niedriger Gleichstromwiderstand Anordnung sehr nahe an der Störquelle möglich, sogar bei der kleinsten Größe 0402, maximale Impedanz 1000 Ω Zuverlässige Ni-Sn-Elektroden Ideal zur Filterung in Datenleitungen und zur Spannungsentkopplung Hoher Nennstrom bis 6 A Aufschmelzlötung empfohlen. Anwendungen:. Schnell: USB 2,0, IEEE 1394, LVDS Breitbandig: Steuersignale, RS232, RS422, DC/DC-Wandler usw. Hoher Strom: Stromversorgung, DC/DC-Wandler usw.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0603
Impedanz bei 100 MHz:
220Ω
Nennstrom:
500mA
Typ:
EMI Unterdrückung
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Gleichstromwiderstand max.:
300mΩ
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 1449838, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 74279263, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0814*
  
Preis gilt ab 2.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,1159
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,1134
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0872*
€ 0,1038
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,1007
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.