Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CBF, 0805, 6A, 2 x 1.2 x 0.9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1449844
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742792021
EAN/GTIN:
     5059042672893
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0805
Impedanz bei 100 MHz = 22Ω
Impedanz bei 1 GHz = 40Ω
Nennstrom = 6A
Typ = EMI Unterdrückung
Abmessungen = 2 x 1.2 x 0.9mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.2mm
Gleichstromwiderstand max. = 8mΩ
Material = Ferrit

Mehrschichtiges Hochgeschwindigkeits-Ferrit, SMD – Serie WE-CBF. Ausgezeichnete EMI-Schutzeigenschaften und niedriger Gleichstromwiderstand Anordnung sehr nahe an der Störquelle möglich, sogar bei der kleinsten Größe 0402, maximale Impedanz 1000 Ω Zuverlässige Ni-Sn-Elektroden Ideal zur Filterung in Datenleitungen und zur Spannungsentkopplung Hoher Nennstrom bis 6 A Aufschmelzlötung empfohlen. Anwendungen:. Schnell: USB 2,0, IEEE 1394, LVDS Breitbandig: Steuersignale, RS232, RS422, DC/DC-Wandler usw. Hoher Strom: Stromversorgung, DC/DC-Wandler usw.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0805
Impedanz bei 100 MHz:
22Ω
Impedanz bei 1 GHz:
40Ω
Nennstrom:
6A
Typ:
EMI Unterdrückung
Abmessungen:
2 x 1.2 x 0.9mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.2mm
Gleichstromwiderstand max.:
8mΩ
Material:
Ferrit
Weitere Suchbegriffe: 1449844, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 742792021, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,157*
1
€ 5,95*
ab € 0,1858*
€ 0,2958*
1 Tag
2260
10
€ 14,99*
ab € 0,195*
€ 0,387*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 628,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,05*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 143,46*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 153,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.