Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Diode, 600V / 8A, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451720
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-8EWH06FN-M3
EAN/GTIN:
     5059040801981
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Dauer-Durchlassstrom max. = 8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 2.4V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 22ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 90A

FRED Pt®-Gleichrichter, ultraschnell, bis zu 10 A. Die Produktserie FRED Pt® (Fast Recovery Epitaxial Diode) von Vishay umfasst ultraschnelle Dioden mit Platin-Doping-Technologie (Pt). Diese Serie bietet extrem niedrige Leckströme bei hohen Temperaturen sowie eine hohe maximale Verbindungstemperatur von 175 °C. Typische Erholzeiten sind 60 nds oder weniger. Funktionen der Serie. Funktionen der Serie V ;sub>RRM ;/sub> von 200 V bis 600 V Niedrigste Q ;sub>rr ;/sub> bei 125 °C Niedrigste V ;sub>F ;/sub> bei I ;sub>F ;/sub> Verbesserte Effizienz in Schaltnetzteilen Soft Recovery für geringere elektromagnetische Störungen bei hohen dI ;sub>F ;/sub>/dt T ;sub>J ;/sub> (max.) 175 °C AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Dauer-Durchlassstrom max.:
8A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
2.4V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
22ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
90A
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, SMD-Diode, smd diode, 1451720, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS8EWH06FNM3, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers, Semiconductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
€ 8,95*
ab € 0,63*
€ 0,99*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 74,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.