Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 4.7V / 500 mW max, MicroMELF 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451962
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZM55C4V7-TR
EAN/GTIN:
     5059040811454
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MicroMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 80Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 2 x 1.2 x 1.2mm
Temperaturkoeffizient = -0.015%/°C

Zenerdioden 500 mW, BZM55-Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MicroMELF
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
80Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
2 x 1.2 x 1.2mm
Temperaturkoeffizient:
-0.015%/°C
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, vishay diode, 1451962, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZM55C4V7TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,027*
€ 0,0439*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,77*
€ 1,01*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,6075*
€ 1,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 101,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.