Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 3.3V / 500 mW max, MiniMELF 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451965
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMB3V3-GS08
EAN/GTIN:
     5059040754089
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MiniMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 90Ω
Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Abmessungen = 3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C%/°C

Zenerdioden 500 mW, TZM-Serie, Vishay Semiconductor. Zenerdioden von Vishay zur SMD-Montage, ausgelegt für 500 mW, die eine Reihe von Durchschlagsspannungen von 3,3 bis 75 V abdecken
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MiniMELF
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
90Ω
Rest-Sperrstrom max.:
2µA
Abmessungen:
3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C%/°C
Weitere Suchbegriffe: Zenerdiode, smd z-diode minimelf, smd-diode minimelf, smd diode, 1451965, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, TZMB3V3GS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0563*
1
€ 5,95*
ab € 0,0724*
€ 0,2706*
1
€ 6,90*
ab € 0,0294*
€ 0,3893*
1 Tag
20396
5
€ 14,99*
ab € 0,0403*
€ 0,5111*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0422*
€ 0,0502
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 140,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.