Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 10V / 1,3 W max, DO-41 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452257
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ZPY10-TR
EAN/GTIN:
     5059040804739
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1,3 W
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 50mA
Zener Lastwiderstand max. = 4Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 2.6 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Zenerdioden 1,3 W, ZPY-Serie, Vishay Semiconductor. Planare Silizium-Zenerdioden Anwendungen in Stabilisierungs- und Clipping-Stromkreisen mit hoher Nennleistung
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1,3 W
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
50mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
2.6 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: 1452257, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, ZPY10TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,05088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,35*
€ 374,0765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 304,55*
€ 362,4145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,10*
€ 330,939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,90*
€ 328,321
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,40*
€ 302,736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.