Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode, 45V / 5A, 2-Pin DO-221AC


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452701
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSSAF5L45-M3/6A
EAN/GTIN:
     5059040821675
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-221AC
Dauer-Durchlassstrom max. = 5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 560mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A

TMBS – Trench MOS-Schottky-Gleichrichter, bis zu 20 A, Vishay Semiconductor. Die Trench MOS-Schottky-Gleichrichterserie (TMBS) von Vishay enthält eine patentierte Trench-Struktur. TMBS-Gleichrichter bieten mehrere Vorteile gegenüber planaren Schottky-Gleichrichtern. Bei Betriebsspannungen von 45 V und mehr können planare Schottky-Gleichrichter ihren Vorteil von schnellen Schaltgeschwindigkeiten und niedrigem Durchlassspannungsabfall beträchtlich einbüßen. Die patentierte TMBS-Struktur löst diese Probleme durch die Verringerung der Injektionen von Minoritätsladungsträgern, wodurch gespeicherte Aufladungen minimiert und Schaltfrequenzen verbessert werden. Merkmale. Patentierte Trench-Struktur Verbesserte Effizienz in AC/DC-Schaltnetzteilen und DC/DC-Wandlern Hohe Leistungsdichte und niedrige Durchlassspannung
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-221AC
Dauer-Durchlassstrom max.:
5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
45V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
560mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100A
Weitere Suchbegriffe: 1452701, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSSAF5L45M36A, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers, Semiconductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5553
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,577*
Lager 108
700
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Packungen
Mindestbestellmenge: 700 Packungen ( entspricht € 896,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.