Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsregler 500mA, 1 Linearregler DPAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1452877
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC79M05BDTG
EAN/GTIN:
     5059042255737
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = –5 V
Line-Regulation = 80 mV
Load-Regulation = 240 mV
Polarität = Negativ
Ruhestrom = 8mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
Höhe = 2.38mm
Breite = 6.22mm

Lineare Negativ-Spannungsregler, ON Semiconductor. Ein ökonomischer negativer Spannungsregler mit Kurzschluss- und thermischem Überlastschutz. Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
–5 V
Line-Regulation:
80 mV
Load-Regulation:
240 mV
Polarität:
Negativ
Ruhestrom:
8mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.73 x 6.22 x 2.38mm
Höhe:
2.38mm
Breite:
6.22mm
Weitere Suchbegriffe: 1452877, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, MC79M05BDTG, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,54*
1
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 1,08*
1 Tag
1806
1
€ 14,99*
ab € 0,214*
€ 1,145*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 525 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 40,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.