Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Spannungsüberwachung SC-70 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1453228
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MAX803SQ308D2T1G
EAN/GTIN:
     5059042671919
Suchbegriffe:
1453228
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMDms
Gehäusegröße = SC-70
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 0.9mm
Überwachungsspannung max. = 3.15V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMDms
Gehäusegröße:
SC-70
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 0.9mm
Überwachungsspannung max.:
3.15V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,17274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 591,30*
€ 703,647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 584,01*
€ 694,9719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 569,46*
€ 677,6574
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 552,39*
€ 657,3441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 518,22*
€ 616,6818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.