Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi ESD-Schutzdiode Uni-Directional Gemeinsame Anode 11.9V 6.46V min., 3-Pin, SMD 4.5V max SOT-523 (SC-89)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454754
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NZL6V8AXV3T1G
EAN/GTIN:
     5059042674187
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
on semiconductor diode
schutzdiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 11.9V
Durchschlagspannung min. = 6.46V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-523 (SC-89)
Stand-Off Sperrspannung max. = 4.5V
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 73W
Impulsspitzen-Strom max. = 6.7A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 1.7 x 0.95 x 0.8mm
Höhe = 0.8mm

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
11.9V
Durchschlagspannung min.:
6.46V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-523 (SC-89)
Stand-Off Sperrspannung max.:
4.5V
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
73W
Impulsspitzen-Strom max.:
6.7A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
1.7 x 0.95 x 0.8mm
Höhe:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1454754, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, NZL6V8AXV3T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,46*
46 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0602*
€ 0,6259*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 276,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.