Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments PWM-Controller 500 kHz 1 A 1-Ausg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1455737
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UC2843AD8
EAN/GTIN:
     5059042056464
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
PWM-Controller
ic spannungsregler
Schaltfrequenz max. = 500 kHz
Ausgangsstrom = 1 A
Steuerart = Strom
Montage-Typ = SMDns
Anstiegszeit = 50ns
Pinanzahl = 8
Tastverhältnis max. = 100%
Länge = 4.9mm
Breite = 3.91mm
Höhe = 1.58mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Sperrwandler-Controller, Stromregelung, UC18/UC28/UC38 Serie, Texas Instruments. Der isolierte Sperrwandler-Netzteil-Controller stellt Konstantspannung (CV) und Konstantstrom (CC) Ausgangsregelung zur Verbesserung des Einschwingverhaltens bei großen Lastschritten zur Verfügung. Bei primärseitiger Regelung ist kein Optokoppler erforderlich.
Weitere Informationen:
Schaltfrequenz max.:
500 kHz
Ausgangsstrom:
1 A
Steuerart:
Strom
Montage-Typ:
SMDns
Anstiegszeit:
50ns
Pinanzahl:
8
Tastverhältnis max.:
100%
Länge:
4.9mm
Breite:
3.91mm
Höhe:
1.58mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1455737, Halbleiter, Stromversorgung, Pulsbreitenmodulation, Texas Instruments, UC2843AD8, Semiconductors, Power Management ICs, PWM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 1125 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.