Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 24-Bit ADC ADS1231ID, 80sps SOIC, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1456070
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1231ID
EAN/GTIN:
     5059042664454
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Auflösung = 24-Bit
Abtastrate = 80sps
Eingangssignal-Typ = Differential
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Integrale Nichtlinearität = ±8ppm
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 bis 5,3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm

Analog-Digital-Wandler, 24 bit (=10MS/s), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Delta Sigma
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Auflösung:
24-Bit
Abtastrate:
80sps
Eingangssignal-Typ:
Differential
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Integrale Nichtlinearität:
±8ppm
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 bis 5,3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, ad converter texas instruments, a d converter, 1456070, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS1231ID, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 400 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.