Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIFIX VORTEX Pozidriv Holzschraube, 3.5mm Stahl Senkkopf 25mm metrisch


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1456462
Hersteller:
     UNIFIX VORTEX
Herst.-Nr.:
     ZZV60221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 25mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
25mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 1456462, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, UNIFIX VORTEX, ZZV60221, Screws & Bolts, Wood Screws, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,0309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,60*
€ 12,614
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Box
ab 30 Boxen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2631836
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.