Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIFIX VORTEX Pozidriv Holzschraube, 4mm Stahl Senkkopf 50mm metrisch


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1456469
Hersteller:
     UNIFIX VORTEX
Herst.-Nr.:
     ZZV60231CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Gewindegröße = 4mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
4mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 1456469, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, UNIFIX VORTEX, ZZV60231CE, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,03095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,72*
€ 13,9468
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Box
ab 30 Boxen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2631870
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.