Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIFIX VORTEX Pozidriv Holzschraube, 4.5mm Stahl Senkkopf 60mm metrisch


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1456473
Hersteller:
     UNIFIX VORTEX
Herst.-Nr.:
     ZZV60251CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 60mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
60mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 1456473, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, UNIFIX VORTEX, ZZV60251CE, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,07105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,67*
€ 21,0273
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.