Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIFIX VORTEX Pozidriv Holzschraube, 4.5mm Stahl Senkkopf 70mm metrisch


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1456474
Hersteller:
     UNIFIX VORTEX
Herst.-Nr.:
     ZZV60252CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 70mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
70mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 1456474, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, UNIFIX VORTEX, ZZV60252CE, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,07155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,70*
€ 21,063
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2631915
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.