Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIFIX VORTEX Pozidriv Holzschraube, 5mm Stahl Senkkopf 90mm metrisch


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1456480
Hersteller:
     UNIFIX VORTEX
Herst.-Nr.:
     ZZV60240CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 90mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
90mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 1456480, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, UNIFIX VORTEX, ZZV60240CE, Screws & Bolts, Wood Screws, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Box
ab 2 Boxen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Box
ab 5 Boxen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Box
ab 10 Boxen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Box
ab 20 Boxen
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.