Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIFIX VORTEX Pozidriv Holzschraube, 6mm Stahl Senkkopf 50mm metrisch


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1456482
Hersteller:
     UNIFIX VORTEX
Herst.-Nr.:
     ZZV60242CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 50mm
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Pozidriv
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
50mm
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Pozidriv
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Weitere Suchbegriffe: 1456482, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, UNIFIX VORTEX, ZZV60242CE, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,10215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Box
ab 2 Boxen
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,30*
€ 37,247
pro Box
ab 10 Boxen
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Box
ab 20 Boxen
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Box
ab 30 Boxen
€ 24,29*
€ 28,9051
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1443490
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.