Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Bustransceiver Bus Transceiver LVT 8-Bit Non-Inverting, SMD 20-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1456769
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVTH245APW
EAN/GTIN:
     5059042600742
Suchbegriffe:
74LVTH
74LVTH Logic
74LVTH Logik
LVTH Logic
Logikfamilie = LVT
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = LVTTL
Ausgangspegel = LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 2.3 ns @ 3.3 V
Höhe = 1.15mm

Produktfamilie 74LVTH, Texas Instruments. Hochgeschwindigkeits-Logikschaltkreise in BiCMOS-Technologie mit niedriger Versorgungsspannung Betriebsspannung: 2,7 bis 3,6 Durch Bus-Hold-Funktion kein großer Pull-Up-Widerstand erforderlich. Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVTTL
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVT
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
LVTTL
Ausgangspegel:
LVTTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
64mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
2.3 ns @ 3.3 V
Höhe:
1.15mm
Weitere Suchbegriffe: LVTH Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74lvth logic, 1456769, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Texas Instruments, SN74LVTH245APW, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 210.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1050 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 210000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.