Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED THT LED Blau 4 V, 30° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1457008
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     C503B-BCN-CX0Y0452
EAN/GTIN:
     5059041662253
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4 V
Lichtstärke = 8,2 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 475 nm
Linsenfarbe = Klar

Farb-LEDs der Serie C503, Cree. Die Serie C503 von Cree besteht aus runden 5-mm-Leuchtdioden (LEDs). Diese farbigen LEDs bieten eine hohe Lichtleistung für ausgezeichnete Lesbarkeit bei Sonnenlicht. Die Serie C503 bietet zuverlässige Leistung und eine stabile Lichtleistung über einen längeren Zeitraum. Die LED-Lampen wurden unter Verwendung eines fortschrittlichen optisch hochwertigen Epoxidharzes hergestellt, das eine hohe Wärme- und Feuchtebeständigkeit für den Außeneinsatz in Schilder- und Signalanwendungen bietet.. Elektronische Schilder und Signale (ESS) Autobahnschilder Schilder mit variablen Meldungen (VMS) Werbeschilder Tankstellenschilder Unterhaltung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4 V
Lichtstärke:
8,2 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
475 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1457008, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, C503BBCNCX0Y0452, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,2024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 595,10*
€ 708,169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 578,15*
€ 687,9985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 554,725*
€ 660,12275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 529,875*
€ 630,55125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 506,00*
€ 602,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.