Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner LED Videoskop, Sonde Ø 9mm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Laserliner LED Videoskop, Sonde Ø 9mm x 5m
Laserliner LED Videoskop, Sonde Ø 9mm x 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1457892
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     088.819A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
Videoendoskop
Prüfsonden-Länge = 5m
Prüfsonden-Durchmesser = 9mm
Auflösung = 640 x 480pixels
Beleuchtungsart = LED

XXLCamera G3Universelle Mikro-Kamera für Inspektionen über durchschnittliche EntfernungenBei Problemstellen: die Kamera zeigt an, was sich hinter oder in Objekten, Wänden, Stromkreisen oder Kabeln etc. befindet, auch bei ungünstigsten Lichtverhältnissen durch LED-Beleuchtung. Ideal für schwer zugängliche Bereiche aufgrund des kleinen Messkopfes (Durchm. 9 mm) Wasserdichter Kamerakopf und 5-m-Kabel Leistungsstarke Objektbeleuchtung durch 4 Hochleistungs-LEDs
Weitere Informationen:
Prüfsonden-Länge:
5m
Prüfsonden-Durchmesser:
9mm
Auflösung:
640 x 480pixels
Beleuchtungsart:
LED
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, inspektions-kamera laserliner, akku inspektionskamera, 1457892, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Inspektionskameras, Laserliner, 088819A, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,07*
€ 347,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,85*
€ 341,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.