Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 1.5A, 1 Niedrige Abfallspannung D2PAK, 5-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1458980
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1827-3302E/ET
EAN/GTIN:
     5059040124998
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Ausgangsstrom max. = 1.5A
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,16 %/V
Genauigkeit = ±2%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.22mA
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 0.42 x 0.447 x 0.19Zoll
Höhe = 4.83mm
Breite = 0.447Zoll

Low Dropout-Spannungsregler MCP1827. Der Microchip MCP1827 ist ein Low Dropout-Spannungsregler (LDO), der mit einer Eingangsspannung von 2,3 V bis 6,0 V arbeitet und bis zu 1,5 A Strom liefert. Das Gerät bietet einen niedrigen Ruhestrom von 120 μA und eine Ausgangskapazität von nur 1 μF reicht zur Stabilisierung des Ausgangs aus. Der MCP1804 verfügt über einen Power-Good-Ausgang und Schutzfunktionen für rückläufige Strombegrenzung. Merkmale. Ausgangsstrombelastbarkeit: 1,5 A Eingangsspannungsbereich: 2,3 V bis 6,0 V Low Dropout-Spannung: 330 mV bei 1,5 A (typisch) Ausgangsspannungstoleranz: 0,5 % (typisch) Stabil mit 1,0 μF Keramik-Ausgangskondensator Schnelles Ansprechen auf Lasteinschwingen Niedriger Versorgungsstrom: 120 μA (typisch) Niedriger Abschaltversorgungsstrom: 0,1 μA (typisch) (nur MCP1827) Fest eingestellte Verzögerung bei Power-Good-Ausgang (nur MCP1827) Kurzschlussstrombegrenzung und Übertemperaturschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.5A
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,16 %/V
Genauigkeit:
±2%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.22mA
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
0.42 x 0.447 x 0.19Zoll
Höhe:
4.83mm
Breite:
0.447Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1458980, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP18273302EET, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 1,96*
1 Tag
672
1
€ 14,99*
ab € 1,65*
€ 2,69*
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 3,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.