Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16F PIC 8bit SMD 2048 Wörter SOIC 28-Pin 20MHz 128 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459003
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1512-I/SO
EAN/GTIN:
     5059040173460
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC16F
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 2048 Wörter
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 2
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 0
Anzahl der Ethernetkanäle = 0mm

PIC16F1512/1513 8-Bit-Flash-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F1512/1513-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem erweiterten Mittelbereichskern von Microchip mit einem 16 Stufen tiefen Hardware-Stack und 49 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, bis zu 7 KB Programmspeicher mit einem Datenspeicher von bis zu 256 Byte RAM. Auf der Platine enthalten ist ein konfigurierbarer Oszillator mit einer Genauigkeit von ±1 %. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 49 Anleitungen 16-stufiger Hardware-Stack Interner 16 MHz Oszillator - wählbarer Frequenzbereich: 16 MHz bis 32 kHz 25 E/A-Stifte XLP-Technologie Reset bei Einschaltung (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Programmierbarer Reset absinkender Spannung (LPBOR) mit geringem Stromverbrauch Erweiteter Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne, serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD) Verbesserte Programmierung der Niedrigspannung (LVP). Peripheriegeräte. 17-Kanal-10-Bit-A/D-Wandler (ADC) Hardware-kapazitiver Spannungsteiler (CVD) Zwei Erfassungs-/Vergleichs-/PWM (CCP)-Module Spannungsreferenzmodul Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Master-Anschluss (MSSP) mit SPI und I2C Erweiterter Universeller Synchron-Asynchron-Sender/-Empfänger (EUSART)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16F
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
2048 Wörter
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
2
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
0
Anzahl der Ethernetkanäle:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1459003, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1512ISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 1,88*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 2,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 108 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 50,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
PIC16F1513-I/SO
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.