Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 100mA, 1 Linearregler SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459425
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L78L05ACD13TR
EAN/GTIN:
     5059042698183
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = LinearreglermA
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 150 mV
Genauigkeit = ±5%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 6mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Breite = 4mm

Lineare Spannungsregler, 100 mA, STMicroelectronics. Die dreipoligen Positiv-Regler der Serie L78L besitzen eine integrierte Strombegrenzung und eine thermische Abschaltung. Bei Vorhandensein eines geeigneten Kühlkörpers können bis zu 100 mA Strom geliefert werden.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
150 mV
Genauigkeit:
±5%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
6mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: 1459425, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L78L05ACD13TR, Power Management ICs, Voltage Regulators, Semiconductors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35400
2500
Frei Haus
ab € 0,0626*
€ 0,0898*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,0934*
50
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,193*
2 Tage
62
15
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,213*
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0934*
€ 0,1111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 233,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.