Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon SMD Schottky Diode, 8V / 130mA, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459661
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT68E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     5059043782171
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max. = 130mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 8V
Diodenkonfiguration = Einfach
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 500mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky

Schottky-Dioden, Infineon
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Dauer-Durchlassstrom max.:
130mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
8V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
500mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: diode infineon, smd diode, diode sot-23, 1459661, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAT68E6327HTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,081*
€ 0,1197*
1
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,48*
5
€ 5,95*
ab € 0,2651*
€ 0,5588*
1 Tag
58520
5
€ 14,99*
ab € 0,0794*
€ 0,6419*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,1064*
€ 0,1266
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 359,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.