Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 16A TO-220AB THT Gate Trigger 1.3V 10mA, 800V, 600V 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1459666
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTA16-600SWRG
EAN/GTIN:
     5059042236781
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 16A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Gate-Triggerstrom max. = 10mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 168A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V
Haltestrom max. = 15mA
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 15.9mm
Länge = 10.4mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 15.9mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 2mA

TRIAC, 16 A bis 20 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
16A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Gate-Triggerstrom max.:
10mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
168A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Haltestrom max.:
15mA
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 15.9mm
Länge:
10.4mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
15.9mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
2mA
Weitere Suchbegriffe: 1459666, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, BTA16600SWRG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,73*
€ 61,5587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,43*
€ 54,0617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,22*
€ 49,0518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,01*
€ 46,4219
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.