Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Echtzeituhr (RTC) Kalender DW:DM:M:Y HH:MM:SS, 64B RAM, Serial-Bus Bus SMD, MSOP 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460283
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP79411-I/MS
EAN/GTIN:
     5059040181328
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
real time clock
Funktionsumfang = Kalender
Datumsformat = DW:DM:M:Y
Zeitformat = HH:MM:SS
User RAM = 64B
Bus-Typ = Seriell 2-Draht, I2C, seriell
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

I²C-Echtzeituhren/Kalender MCP7941x
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
Kalender
Datumsformat:
DW:DM:M:Y
Zeitformat:
HH:MM:SS
User RAM:
64B
Bus-Typ:
Seriell 2-Draht, I2C, seriell
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1460283, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Microchip, MCP79411IMS, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,32*
€ 178,8808
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,90*
€ 177,191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,06*
€ 165,4814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,67*
€ 160,2573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,42*
€ 139,7298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.