Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Taktgenerator CML Takt-Treiber MLF, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460310
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SY89833LMG
EAN/GTIN:
     5059040156500
Suchbegriffe:
1460310
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Logikfamilie = CML
Logikfunktion = Takt-Treiber
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MLF
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 3 x 3 x 0.8mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.8mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Taktpuffer, Microchip
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
CML
Logikfunktion:
Takt-Treiber
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MLF
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
3 x 3 x 0.8mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.8mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 6,92*
€ 8,60*
1 Tag
457
1
€ 14,99*
ab € 4,92*
€ 9,14*
1
€ 6,90*
ab € 5,42*
€ 10,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 860,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.