Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Bustransceiver Bus Transceiver 74HC 8-Bit Non-Inverting, SMD 20-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460371
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC245PW,112
EAN/GTIN:
     5059043767062
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Anzahl der Kanäle pro Chip = 8
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 20
Eingangspegel = CMOS
Ausgangspegel = TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 135ns
Länge = 6.6mm

Produktfamilie 74HC, Nexperia. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Anzahl der Kanäle pro Chip:
8
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
20
Eingangspegel:
CMOS
Ausgangspegel:
TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
135ns
Länge:
6.6mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74hc logic, 1460371, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Nexperia, 74HC245PW,112, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.