Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Uni-Directional Array komplex 15V 6V min., 6-Pin, SMD 5V max SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460658
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT23-SRV05-4
EAN/GTIN:
     5059043499703
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 15V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
Impulsspitzen-Strom max. = 30A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3.05 x 1.75 x 1.3mm
Breite = 1.75mm

ESD-Schutzvorrichtungen, Bourns Electronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
15V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
Impulsspitzen-Strom max.:
30A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3.05 x 1.75 x 1.3mm
Breite:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, 1460658, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, CDSOT23SRV054, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,67*
5
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,93*
1 Tag
2228
1
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 1,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.010,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
CDSOD323-T05C
ab € 0,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.