Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Monostabiler Multivibrator, HCT Monostabiler Kippstufe 2 Anz. Elem./ Chip 5.2mA L Pegel, -5.2mA H Pegel, SOIC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460850
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT4538D,112
EAN/GTIN:
     5059043778440
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Logikfamilie = HCT
Logikfunktion = Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Pulsweite min. = 16 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 90 ns @ 4.5 V
Ruhestrom max. = 0.008mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Länge = 10mm
Breite = 4mm
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HCT
Logikfunktion:
Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Pulsweite min.:
16 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
90 ns @ 4.5 V
Ruhestrom max.:
0.008mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Länge:
10mm
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Multivibrator, 74hct, 1460850, Halbleiter, Logik ICs, Monostabile Kippstufen, Nexperia, 74HCT4538D,112, Semiconductors, Logic ICs, Monostable Multivibrators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.