Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Buffer & Line-Driver HC 3-State 5-Pin TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460872
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC1G126GW,125
EAN/GTIN:
     5059043780054
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = HC
Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ = CMOS
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 5
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 150 ns @ 50 pF
Abmessungen = 2.25 x 1.35 x 1mm
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Produktfamilie 74HC1G/74HC2G, Nexperia. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Interface:
Puffer- und Leitungstreiber-IC
Eingangs-Typ:
CMOS
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
5
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-7.8mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
7.8mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
150 ns @ 50 pF
Abmessungen:
2.25 x 1.35 x 1mm
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74hc logic, 1460872, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Nexperia, 74HC1G126GW,125, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0473*
€ 0,0753*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0812*
€ 0,1069*
1
€ 6,90*
ab € 0,0981*
€ 0,4558*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,1272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,0966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 320,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.