Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter , , Dom-Linse Klar 3.8 (Dia.) x 13.6mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461314
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP1-375
EAN/GTIN:
     5059041732376
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Länge = 13.6mm
Abmessungen = 3.8 (Dia.) x 13.6mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Dom
Polzahl = 1
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Serie = PLP1

LED-Hohllichtleiter der Serie PLP1 von Bivar. Diese Hohllichtleiter sind ideal geeignet, um für genaue und gleichförmige LED-Tafelanzeigen zu sorgen, und können Positionierungsfehler der Leiterplatte und der LED ausgleichen. Vermeidet lange HF-emittierende/-empfindliche Verbindungen zu Einbau-LEDs Sorgt für gleichförmiges, ästhetisches Aussehen der Tafel und verkürzt die Einbauzeit Bietet ESD-Schutz (Schaltkreisisolierung von Frontplatte) Transparente Linse für alle LED-Farben geeignet Leichtes Einpressen mit der Hand In verschiedenen Längen erhältlich
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
13.6mm
Abmessungen:
3.8 (Dia.) x 13.6mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Dom
Polzahl:
1
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Serie:
PLP1
Weitere Suchbegriffe: 1461314, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP1375, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,84*
€ 56,9296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,33*
€ 52,7527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,06*
€ 48,8614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.