Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS THT Diode, 600V / 30A, 2-Pin TO-247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461699
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG30I600HA
EAN/GTIN:
     5059041730815
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-247AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 2.36V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 35ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 200A

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-247AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
30A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
2.36V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
35ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
200A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, 1461699, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DHG30I600HA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 11,36*
1
€ 6,90*
ab € 7,55*
€ 16,02*
1
€ 5,95*
ab € 12,19*
€ 17,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 340,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.