Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Schaltdiode Einfach 500mA 1 Element/Chip THT 125V DO-204AH 2-Pin Siliziumverbindung 920mV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462049
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDH300A
EAN/GTIN:
     5059042700909
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
on semiconductor diode
Diodenkonfiguration = EinfachmA
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 125V
Gehäusegröße = DO-204AH
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2mV
Diodenkapazität max. = 6pF
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Länge = 3.6mm
Abmessungen = 1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm
Verlustleistung = 500mW

Kleinsignal-Schaltdioden, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachmA
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
125V
Gehäusegröße:
DO-204AH
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2mV
Diodenkapazität max.:
6pF
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Länge:
3.6mm
Abmessungen:
1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm
Verlustleistung:
500mW
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1462049, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, FDH300A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,03058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,92*
€ 124,8548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,08*
€ 121,4752
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 76,56*
€ 91,1064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,06*
€ 90,5114
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,70*
€ 87,703
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,16*
€ 72,7804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.