Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 12A 100V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462103
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC1201W
EAN/GTIN:
     5059042692655
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 100v
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 29 x 29 x 11.23mm
Höhe = 11.23mm

Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC 12, Fairchild Semiconductor. Starkstrom 12 A Intern vergossener Kühlkörper mit äußerst geringem Wärmewiderstand für maximale Wärmeableitung Überlastschutz: 300 A Isolationsspannung von Gehäuse bis Kabel über 2500 V UL-zertifiziert, UL Nr. E258596
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
12A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
29 x 29 x 11.23mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1462103, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, GBPC1201W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,57*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,29*
2 Tage
344
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,87*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 50,85*
€ 67,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 178,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.