Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Brückengleichrichter, 1-phasig 25A 400V THT 1.1V GBPC-W 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462104
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC2504W
EAN/GTIN:
     5059042584035
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC-W
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 300A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 29 x 29 x 11.23mm
Höhe = 11.23mm

UL Nr. E258596. Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie GBPC 25, Fairchild Semiconductor. Hoher Strom 25 A Glas-passivierter Formenbau Intern vergossener Kühlkörper mit äußerst geringem Wärmewiderstand für maximale Wärmeableitung Isolationsspannung von Gehäuse bis Kabel über 2500 V Flachsteckeranschlussklemmen
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC-W
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
300A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
29 x 29 x 11.23mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: 1462104, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, GBPC2504W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.