Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan SMD Schottky Diode, 100V / 3A, 2-Pin DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462245
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SS310
EAN/GTIN:
     5059041737869
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A

Schottky-Dioden, einfach, 2 A bis 9 A, Taiwan Semiconductor. Geringer Leistungsverlust Niedriger Vorwärtsspannungsabfall Hohe Strombelastbarkeit
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
100A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, 1462245, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Taiwan Semiconductor, SS310, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,155*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,47*
1
€ 6,90*
ab € 0,0967*
€ 0,4702*
1 Tag
10
5
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,69*
1 Tag
4013
5
€ 14,99*
ab € 0,0913*
€ 0,7131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 465,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
SS310
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.