Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Flexing Ethernet Ethernetkabel Cat.5e, 152m, Schwarz Verlegekabel, Aussen ø 0.24mm, PUR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462715
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     74002 BK002
EAN/GTIN:
     5059039012114
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Serie = 74002
Länge = 152m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Außenmantelmaterial = PUR
Aderlitzen = 7/34
Litzenzahl = 7

Die Alpha Essentials Industrial Ethernet Collection besteht aus 10 Bauformen, die alle mit RJ45-Steckverbindern kompatibel sind. Die Erweiterung deckt eine Vielzahl von Kategorien einschließlich Cat5, Cat5e, Cat6, und Cat7 ab. Das erweiterte Angebot umfasst nun eine Cat5e LSZH-Bauform (74007) und eine flache Cat6-Konstruktion (74010), die ideal für enge Einsatzorte ist.Folien-/Geflechtschirmung, TC-Geflecht und ungeschirmte Optionen Isolierung aus PO, PP und PE (geschäumt) Leiter aus verzinntem Kupfer, reinem Kupfer und Kupferlegierung Mantelfarbenoptionen Schwarz und Grün (74001 und 74005)
Weitere Informationen:
Serie:
74002
Länge:
152m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Außenmantelmaterial:
PUR
Aderlitzen:
7/34
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat 7 schwarz, cat7, lan kabel kat 5e, 1462715, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Alpha Wire, 74002BK002, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
152
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,35783*
€ 2,86948*
152
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,8577*
€ 3,00678*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 292,23*
€ 331,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 152 Meter
€ 2,86948*
€ 3,41468
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 2,77783*
€ 3,30562
pro Meter
ab 15000,001 Meter
€ 2,35783*
€ 2,80582
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 152 Meter
Mindestbestellmenge: 152 Meter ( entspricht € 436,16096* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.