Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Flexing Ethernet Ethernetkabel Cat.5, 152m, Grün Verlegekabel SF/UTP, Aussen ø 0.26mm, PUR


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462718
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     74005 GR002
EAN/GTIN:
     5059039002870
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = 74005
Länge = 152m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Mantelfarbe = Grün
Aderlitzen = 19/34
Litzenzahl = 19

Die Alpha Essentials Industrial Ethernet Collection besteht aus 10 Bauformen, die alle mit RJ45-Steckverbindern kompatibel sind. Die Erweiterung deckt eine Vielzahl von Kategorien einschließlich Cat5, Cat5e, Cat6, und Cat7 ab. Das erweiterte Angebot umfasst nun eine Cat5e LSZH-Bauform (74007) und eine flache Cat6-Konstruktion (74010), die ideal für enge Einsatzorte ist.Folien-/Geflechtschirmung, TC-Geflecht und ungeschirmte Optionen Isolierung aus PO, PP und PE (geschäumt) Leiter aus verzinntem Kupfer, reinem Kupfer und Kupferlegierung Mantelfarbenoptionen Schwarz und Grün (74001 und 74005)
Weitere Informationen:
Serie:
74005
Länge:
152m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Mantelfarbe:
Grün
Aderlitzen:
19/34
Litzenzahl:
19
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernetkabel grün, alarmkabel, ethernetkabel sf/ utp, 1462718, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Alpha Wire, 74005GR002, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 213,68*
€ 245,60*
Lager 108
Frei Haus
ab € 306,98*
€ 358,13*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,95*
€ 400,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 358,13*
€ 426,17
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 356,76*
€ 424,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 345,32*
€ 410,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 325,55*
€ 387,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 306,98*
€ 365,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 152 Meter (ab € 2,01961* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.