Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Commercial Products AutoFoam Handreiniger parfümiert, Kartusche, Blau, 1,1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1462798
Herst.-Nr.:
     RVU11529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Gebindegröße = 1,1 l
Gebinde Typ = Kartusche
Passender Spender = Schaumseifenspender Rubbermaid AutoFoam
Duft = Duftend
Anti-Bakteriell = Nein
Farbe = Blau
Handelsname = AutoFoam

Ideales Handdesinfektionsmittel, wo Alkohol nicht zulässig ist. Alkoholfreies Handdesinfektionsmittel hilft, das Wachstum von Mikroorganismen in den Griff zu bekommen.
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
1,1 l
Gebinde Typ:
Kartusche
Passender Spender:
Schaumseifenspender Rubbermaid AutoFoam
Duft:
Duftend
Anti-Bakteriell:
Nein
Farbe:
Blau
Handelsname:
AutoFoam
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,14*
€ 12,08*
20 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 8,465*
€ 12,1025*
1 Tag
60
1
€ 5,49*
ab € 8,71*
€ 12,50*
1 Tag
60
1
€ 4,99*
ab € 13,39*
€ 18,70*
1
€ 4,95*
ab € 47,11*
€ 61,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.