| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1463009 Herst.-Nr.: 69640A3 EAN/GTIN: 5059044109205 |
| |
|
| | |
| Schlauch Innendurchmesser = 3/4Zoll Gewindegröße = 3/4Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Gewindekupplung Gehäusematerial = Messing Fitting Typ = Stecknippel Verbinder Richtung = Gerade Thread-Standard = BSP Maximaler Arbeitsdruck = 25 bar
Das NITO-CLICK-System deckt viele der Aufgaben ab, die Sie von herkömmlichen Kunststoffkupplungen kennen. Der große Unterschied liegt in der Langlebigkeit und der extrem robusten Konstruktion. CLICK-Lösungen eignen sich überall dort, wo häufige Wechselschichten erforderlich sind oder Sie einfach nur die einfachste und schnellste Lösung wünschen.Die gleiche hohe Qualität wie die ursprünglichen NITO-Kupplungen5 Jahre Garantie auf die FunktionDas CLICK-Kupplungssystem ist in den Maßen 1/2 und 3/4 Zoll erhältlichKomplettprogramm für Gewerbe und Industrie, Haus und Garten Weitere Informationen: | | Schlauch Innendurchmesser: | 3/4Zoll | Gewindegröße: | 3/4Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Gewindekupplung | Gehäusematerial: | Messing | Fitting Typ: | Stecknippel | Verbinder Richtung: | Gerade | Thread-Standard: | BSP | Maximaler Arbeitsdruck: | 25 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, schlauchkupplung 3/4 zoll, 1463009, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, Nito, 69640A3, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors, Plumbing & Pipeline |
| | |
| |