| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1463068 Herst.-Nr.: 1463068 EAN/GTIN: 5056279061797 |
| |
|
| | |
| Schlauch Innendurchmesser = 0.59Zoll Gewindegröße = 1/2Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Schlauch-Endverbinder Gehäusematerial = Messing Fitting Typ = Stecknippel Thread-Standard = BSP Maximaler Arbeitsdruck = 25 bar
Qualitätsprodukte aus gedrehtem MessingFeste ScheibeDrucksicherAuslaufsichere Befestigung Weitere Informationen: | | Schlauch Innendurchmesser: | 0.59Zoll | Gewindegröße: | 1/2Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Schlauch-Endverbinder | Gehäusematerial: | Messing | Fitting Typ: | Stecknippel | Thread-Standard: | BSP | Maximaler Arbeitsdruck: | 25 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, gewinde schlauchanschluss 1/2" messing, gewinde schlauchanschluss, gewinde schlauchanschluss 1/2", 1463068, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, 27L42A4, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| | |
| |