Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nito Schlauchanschluss 1/2Zoll 1/2Zoll-Gewinde Messing Buchse 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463115
Hersteller:
     NITO
Herst.-Nr.:
     59610A3
EAN/GTIN:
     5059045666097
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
gewinde schlauchanschluss 1/2" mess...
gewinde schlauchanschluss
Schlauch Innendurchmesser = 1/2Zoll
Gewindegröße = 1/2Zoll
Schlauch-Endverbindertyp = Gewindekupplung
Gehäusematerial = Messing
Fitting Typ = Buchse
Verbinder Richtung = Gerade
Thread-Standard = BSP
Maximaler Arbeitsdruck = 25 bar
Weitere Informationen:
Schlauch Innendurchmesser:
1/2Zoll
Gewindegröße:
1/2Zoll
Schlauch-Endverbindertyp:
Gewindekupplung
Gehäusematerial:
Messing
Fitting Typ:
Buchse
Verbinder Richtung:
Gerade
Thread-Standard:
BSP
Maximaler Arbeitsdruck:
25 bar
Weitere Suchbegriffe: gewinde schlauchanschluss 1/2", 1463115, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, Nito, 59610A3, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITO
59610A3
ab € 46,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.