Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, Goldmax 300, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 6.8nF ±10% / 50V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463478
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C682K5R5TA
EAN/GTIN:
     5059043757261
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 6.8nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.81 x 2.54 x 3.14mm
Länge = 3.81mm
Tiefe = 2.54mm
Höhe = 3.14mm
Serie = Goldmax 300
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kemet Serie C315. Kemet C315 Vielschicht-Keramik-Kondensatoren sind vergossen und konturgetreu beschichtet mit radialen Anschlüssen. Die C315 Serie wird bei hohen Temperaturen gebrannt, um hohe Kapazitätswerte in einer physisch kleinen Form zu erzeugen. Die Kemet Serie C315 ist in drei dielektrischen Keramik-Materialien verfügbar, die diese Serie für eine breite Palette an Anwendungen geeignet machen, wie z. B. Resonanzkreise, Bypass oder Kopplung. Verfügbare dielektrische Materialien: C0G, x7R oder Z5U Radiale Anschlüsse Hohe Wärmebeständigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
6.8nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.81 x 2.54 x 3.14mm
Länge:
3.81mm
Tiefe:
2.54mm
Höhe:
3.14mm
Serie:
Goldmax 300
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 6,8nf 50v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1463478, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C315C682K5R5TA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0709* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,01*
€ 72,6019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,72*
€ 62,7368
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 46,13*
€ 54,8947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,69*
€ 54,3711
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,45*
€ 52,8955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,95*
€ 49,9205
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.