Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Fernsteuerung, 433.92MHz FM 1-Tasten 1-Kanäle 3V 8 x 32.7 x 59.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463512
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     FOBLOQF-4T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1463512
Computertechnik und Peripheriegerät...
Fernsteuerungen
Fernsteuerungstaschen
Frequenz = 433.92MHz
Modulation = FM
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Tasten = 1
Nenn-Betriebsspannung: = 3V
Abmessungen = 8 x 32.7 x 59.2mm
Tiefe = 8mm
Höhe = 32.7mm
Versorgungsspannung max. = 3.3V
Versorgungsspannung min. = 2.3V
Breite = 59.2mm

FOBLOQ ist ein Hochsicherheits-FM-KEELOQ-Schlüsselanhänger von RF Solutions. Vollständig kompatibel mit unseren AM-Keeloq-Produkte. FM FOBLOQ – Kompatibel mit jedem 433,92-MHz-FM-Empfänger und RF600D-Decoder sowie dem FOBLOQ-System. FOBLOQ ist gegebenenfalls auch mit einem kundenspezifischen Herstellerschlüssel erhältlich. Zusätzlich kann die Oberseite individuell gestaltet werden, um maßgeschneidertes Design Branding/Logos usw. zu integrieren. Das Gehäuse hat Schutzart IP65 mit optionaler Schutzart IP68 und zusätzlichen Dichtungen. FOBLOQ verwendet die neueste Technologie, um eine große Reichweite und sehr hohe Sicherheit zu erreichen und gleichzeitig vollständige Rückwärtskompatibilität mit bestehenden KEELOQ-Systemen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Frequenz:
433.92MHz
Modulation:
FM
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Tasten:
1
Nenn-Betriebsspannung::
3V
Abmessungen:
8 x 32.7 x 59.2mm
Tiefe:
8mm
Höhe:
32.7mm
Versorgungsspannung max.:
3.3V
Versorgungsspannung min.:
2.3V
Breite:
59.2mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 14,99*
ab € 16,99*
€ 32,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,47*
€ 33,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.