Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Fernbedienungssystem 868MHz 3 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463518
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     HORNETPRO-8S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1463518
Computertechnik und Peripheriegerät...
Fernsteuerungen
Fernsteuerungssysteme
Frequenz = 868MHz
Anzahl der Kanäle = 3
Versorgungsspannung max. = 32V dc
Versorgungsspannung min. = 12V dc

Das HORNETPRO-System ist eine zuverlässige, robuste und einfach einzurichtende Fernbedienung. Dieses Einkanalsystem kann eine Reichweite von bis zu 150 m erreichen und eignet sich ideal für einfache Anwendungen wie Gartenbeleuchtung oder Garagentorsteuerung. Der Empfänger ist in einem wasserdichten IP68-Gehäuse untergebracht und eignet sich ideal für den Außeneinsatz, egal bei welchem Wetter! Sie können dem System zusätzliche Schlüsselanhänger hinzufügen und diese mit Hilfe eines Magneten an den Empfänger koppeln. Schnell und einfach!
Weitere Informationen:
Frequenz:
868MHz
Anzahl der Kanäle:
3
Versorgungsspannung max.:
32V dc
Versorgungsspannung min.:
12V dc
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,39*
€ 118,17*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,85*
€ 123,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.